Motion
42975
Kit surtido de cuñas ranuradas - Material de acero inoxidable 300 , tamaño D, 5 in de ancho, 5 in de longitud, 1-5/8 in de tamaño de ranura
Artículo MI #01559947
No. Fabricante 42975
Precio537.91 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit surtido de cuñas ranuradas - Material de acero inoxidable 300 , tamaño D, 5 in de ancho, 5 in de longitud, 1-5/8 in de tamaño de ranura
Artículo MI #01559947
No. Fabricante 42975
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
Precio537.91 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (10) 0.001 pulg., (10) 0.003 pulg., (10) 0.005 pulg., (10) 0.01 pulg., (10) 0.015 pulg., (10) 0.02 pulg., (10) 0.025 pulg., (10) 0.075 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño
    D
  • Tamaño de ranura
    1-5/8 pulg.
  • Peso
    9.878 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • Número de piezas
    80
  • Tipo de cuña
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE TALLER DE CUÑAS 42975 5X5 300SS SLTD
  • Fabricado con acero inoxidable 300 resistente al óxido y la corrosión
  • La cuña ranurada es la mejor manera de resolver problemas de alineación y nivelación en motores, bombas, generadores y otra maquinaria de la planta
  • Las cuñas ranuradas son económicas, seguras y precisas
  • Reduzca los costes de mano de obra eliminando el corte a mano
  • Reduzca el tiempo de inactividad eliminando la preparación de cuñas
  • Envasado en una caja de cartón resistente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo