Motion
43320
Inhibidor de corrosión o óxido - 5 lb, bolsa
Artículo MI #01559964
No. Fabricante 43320
Precio131.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inhibidor de corrosión o óxido - 5 lb, bolsa
Artículo MI #01559964
No. Fabricante 43320

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio131.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 lb

Detalles

  • Color
    Verde
  • Composición
    Base de acetato de celulosa y butirato
  • Tipo de contenedor
    Bolsa
  • Formulario
    Fundición en caliente
  • Número de Upc del fabricante
    69815843320
  • Temperatura máxima
    +200 °F
  • Prop. 65

Descripción general

Descripción del fabricante
REVESTIMIENTO TERMOFUSIBLE VERDE 43320 5#/T2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo