Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pulg.
- Grosor de la cuña0.0250 pulg.
- Ancho de la cuña10 pulg.
- Tamaño10 x 20 pulg.
- Resistencia a la tensión6600 psi
- Grosor0.025 pulg., 0.635 mm
- Ancho10 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Tolerancia de longitud+/-0.0625 pulg.
- MaterialVinilo
- Absorción de humedad0.0015
- Material de la cuñaPVC
- Tipo de stock de suplementosHoja
- Templo de calceNo calificado
- EspecificacionesLP-535
- Rango de temperatura-10 a 155 °F
- Tolerancia de espesor+/-0.00125 pulg.
- Tolerancia de ancho+/-0.0625 pulg.