Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pulg.
- Longitud de la cuña20 pulg.
- Grosor de la cuña0.0040 pulg.
- Ancho de la cuña5 pulg.
- Tamaño5 x 20 pulg.
- Resistencia a la tensión30000 psi
- Grosor0.0040 pulg.
- Peso0.306 lb
- Ancho5 pulg.
Detalles
- ColorTostado
- Comprime hasta0.01
- Tolerancia de longitud+/-0.0625 pulg.
- MaterialPlástico
- Cumple/SuperaLP-377
- Absorción de humedad0.0008
- Cantidad del paquete10
- Material de la cuñaPoliéster
- Tipo de stock de suplementosHoja
- Templo de calceNo calificado
- EspecificacionesLP-377
- Rango de temperatura-90 a 300 °F
- Tolerancia de espesor+/-0.0002 pulg.
- TipoHoja
- Tolerancia de ancho+/-0.0625 pulg.