Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pulg.
- Longitud de la cuña20 pulg.
- Grosor de la cuña0.0600 pulg.
- Ancho de la cuña5 pulg.
- Tamaño5 x 20 pulg.
- Resistencia a la tensión14000 psi
- Grosor0.0600 pulg.
- Peso0.978 lb
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Colorborrar
- Comprime hasta0.007
- Tolerancia de longitud+/-0.0625 pulg.
- MaterialPlástico
- Cumple/SuperaLP-535
- Absorción de humedad0.0015
- Cantidad del paquete3
- Material de la cuñaPVC
- Tipo de stock de suplementosHoja
- EspecificacionesLP-535
- Rango de temperatura-10 a 155 °F
- Tolerancia de espesor+/-0.003 pulg.
- TipoHoja
- Tolerancia de ancho+/-0.0625 pulg.