Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pulg.
- Grosor de la cuña0.0015 pulg.
- Ancho de la cuña10 pulg.
- Tamaño10 x 20 pulg.
- Resistencia a la tensión30000 psi
- Grosor0.0015 pulg., 0.038 mm
- Peso0.263 lb
- Ancho10 pulg.
Detalles
- ColorMorado
- Tolerancia de longitud+/-0.0625 pulg.
- MaterialPoliéster
- Absorción de humedad0.0008
- Cantidad del paquete5
- Material de la cuñaPoliéster
- Tipo de stock de suplementosHoja
- Templo de calceNo calificado
- EspecificacionesLP-377
- Rango de temperatura-90 a 300 °F
- Tolerancia de espesor+/-0.000075 pulg.
- Tolerancia de ancho+/-0.0625 pulg.