Motion
44630
Existencias de cuñas de hoja -
Artículo MI #01560065
No. Fabricante 44630
Precio140.23 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de cuñas de hoja -
Artículo MI #01560065
No. Fabricante 44630
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
Precio140.23 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pulg.
  • Grosor de la cuña
    0.0040 pulg.
  • Ancho de la cuña
    10 pulg.
  • Tamaño
    10 x 20 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    30000 psi
  • Grosor
    0.004 pulg., 0.102 mm
  • Peso
    0.585 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Color
    Tostado
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.0625 pulg.
  • Material
    Poliéster
  • Absorción de humedad
    0.0008
  • Cantidad del paquete
    10
  • Material de la cuña
    Poliéster
  • Tipo de stock de suplementos
    Hoja
  • Templo de calce
    No calificado
  • Especificaciones
    LP-377
  • Rango de temperatura
    -90 a 300 °F
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.0002 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    +/-0.0625 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
44630 .004 X10X20 PARQUE DE PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"