Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pulg.
- Longitud de la cuña20 pulg.
- Grosor de la cuña0.0125 pulg.
- Ancho de la cuña10 pulg.
- Tamaño10 x 20 pulg.
- Resistencia a la tensión6600 psi
- Grosor0.0125 pulg.
- Peso1.395 lb
- Ancho10 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Comprime hasta0.007
- Tolerancia de longitud+/-0.0625 pulg.
- MaterialPlástico
- Cumple/SuperaLP-535
- Absorción de humedad0.0015
- Cantidad del paquete10
- Material de la cuñaPVC
- Tipo de stock de suplementosHoja
- Templo de calceNo calificado
- EspecificacionesLP-535
- Rango de temperatura-10 a 155 °F
- Tolerancia de espesor+/-0.000625 pulg.
- TipoHoja
- Tolerancia de ancho+/-0.0625 pulg.