Motion
44675
Existencias de cuñas de hoja -
Artículo MI #01560074
No. Fabricante 44675
Precio117.74 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de cuñas de hoja -
Artículo MI #01560074
No. Fabricante 44675
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
Precio117.74 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pulg.
  • Grosor de la cuña
    0.0400 pulg.
  • Ancho de la cuña
    10 pulg.
  • Tamaño
    10 x 20 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    14000 psi
  • Grosor
    0.04 pulg., 1.016 mm
  • Peso
    1.361 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.0625 pulg.
  • Material
    Vinilo
  • Absorción de humedad
    0.0015
  • Cantidad del paquete
    3
  • Material de la cuña
    PVC
  • Tipo de stock de suplementos
    Hoja
  • Templo de calce
    No calificado
  • Especificaciones
    LP-535
  • Rango de temperatura
    -10 a 155 °F
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.002 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    +/-0.0625 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
44675 .040 X10X20 PARQUE DE PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"