Especificaciones
Dimensions
- Contenido(1) 0.001 pulg., (1) 0.0015 pulg., (1) 0.002 pulg., (1) 0.003 pulg., (1) 0.004 pulg., (1) 0.005 pulg., (1) 0.0075 pulg., (1) 0.01 pulg., (1) 0.0125 pulg., (1) 0.015 pulg., (1) 0.02 pulg., (1) 0.025 pulg., (1) 0.03 pulg.
- Diámetro interior0.375 pulg.
- Diámetro exterior0.625 pulg.
- GrosorDe 0.001 a 0.030 pulg.
Details
- GradoNo calificado
- MaterialPlástico
- Número de piezas13
- Material de la cuñaPoliéster
- Tipo de cuñaSurtido de calzas Arbor
Descripción general
Descripción del fabricante
44714 3/8 X 5/8 CM3 DE SOPORTE DE CUÑA DE EJE