Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(1) 0.001 pulg., (1) 0.0015 pulg., (1) 0.002 pulg., (1) 0.003 pulg., (1) 0.004 pulg., (1) 0.005 pulg., (1) 0.0075 pulg., (1) 0.01 pulg., (1) 0.0125 pulg., (1) 0.015 pulg., (1) 0.02 pulg., (1) 0.025 pulg., (1) 0.03 pulg.
- Diámetro interior1.000 pulg.
- Diámetro exterior1.500 pulg.
- GrosorDe 0.001 a 0.030 pulg.
Detalles
- GradoNo calificado
- MaterialPoliéster y PVC
- Número de piezas13
- Material de la cuñaPoliéster
- Tipo de cuñaSurtido de calzas Arbor