Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(1) 0.0005 pulg., (1) 0.001 pulg., (1) 0.0015 pulg., (1) 0.002 pulg., (1) 0.003 pulg., (1) 0.004 pulg., (1) 0.005 pulg., (1) 0.0075 pulg., (1) 0.01 pulg., (1) 0.0125 pulg., (1) 0.015 pulg., (1) 0.02 pulg., (1) 0.025 pulg., (1) 0.03 pulg.
- Longitud de la cuña20 pulg.
- Ancho de la cuña5 pulg.
Detalles
- AplicaciónAplicaciones de brillo general y campos de troqueles de herramientas donde se requiere dureza, planitud y precisión
- GradoNo calificado
- MaterialPoliéster, vinilo
- Número de piezas14
- Material de la cuñaPoliéster
- Tipo de cuñaHoja