Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bandaDe 5/16 a 5/8 pulg.
- Altura14 mm
- Diámetro máximo5/8 pulg.
- Diámetro mínimo5/16 pulg.
- Ancho9 mm
Detalles
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera de banda
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Marca de precisión
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO69815847070