Motion
47829
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 5 in de diámetro mín., 7 in de diámetro máx.
Artículo MI #01560290
No. Fabricante 47829
Precio49.83 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 5 in de diámetro mín., 7 in de diámetro máx.
Artículo MI #01560290
No. Fabricante 47829
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
Precio49.83 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    De 5 a 7 pulg.
  • Altura
    0.022 pulg.
  • Diámetro máximo
    7 pulg.
  • Diámetro mínimo
    5 pulg.
  • Ancho
    9/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Marca de precisión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    69815847829

Descripción general

Descripción del fabricante
47829 HD104S CLAMP-10/P

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good