Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bandaDe 2-1/16 a 6 pulg.
- Diámetro máximo6 pulg.
- Diámetro mínimo2-1/16 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera de banda
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Marca de precisión
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO69815847907