Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bandaDe 2-5/16 a 3-1/4 pulg.
- Altura0.022 pulg.
- Diámetro máximo3-1/4 pulg.
- Diámetro mínimo2-5/16 pulg.
- Ancho9/16 pulg.
Detalles
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera de banda
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Marca de precisión
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO69815847930