Motion
47954
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 1-7/8 in de diámetro mín., 3-3/4 in de diámetro máx.
Artículo MI #01560381
No. Fabricante 47954
Precio50.42 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 1-7/8 in de diámetro mín., 3-3/4 in de diámetro máx.
Artículo MI #01560381
No. Fabricante 47954
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
Precio50.42 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    De 1-7/8 a 3-3/4 pulg.
  • Altura
    0.023 pulg.
  • Diámetro máximo
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro mínimo
    1-7/8 pulg.
  • Ancho
    9/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Marca de precisión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    69815847954

Descripción general

Descripción del fabricante
47954 CS52H CLAMP-10/P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"