Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5 pulg.
- Tamaño de ranura1-5/8 pulg.
- Grosor0,002 pulg.
- Ancho5 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- MaterialElastómero
- Cantidad del paquete10
- TipoPaquete
- UPC_NO69815849120
Descripción general
- Las cuñas de elastómero Sof' Shoe® resuelven problemas de alineación angular de los pies blandos en motores, bombas, generadores, turbinas y otra maquinaria de la planta
- Una alternativa económica en comparación con opciones más costosas y que consumen más tiempo, como fresar la base o el pie, cortar a mano cuñas graduadas, reemplazar la base o reconstruir la base con epoxi vertido
- Fabricado con un elastómero patentado con un flujo frío único y características de ajuste para rellenar huecos irregulares
- Estable a 225°F
- El grosor de cada cuña de elastómero Sof' Shoe® tiene una compresión plana del 12 % con un par de apriete de perno estándar, pero absorberá la angularidad de casi la mitad de su grosor
- Se utilizan juntos en el proceso de alineación con cuñas ranuradas de acero inoxidable
- Las cuñas de elastómero Blue Sof' Shoe® tienen 0.020" de grosor, se comprimen hasta 0.0175" y absorben hasta 0.010" de angularidad
- Las cuñas de elastómero Sof' Shoe® amarillas tienen 0.045" de grosor, se comprimen hasta 0.040" y absorben hasta 0.020" de angularidad
- 10 piezas por paquete
- El producto también está disponible en hojas cortadas a la longitud con un ancho de 38.5"