Motion
49140
Cuña ranurada - Paquete, 1-5/8 pulg. Tamaño de ranura, 10 por paquete
Artículo MI #01560392
No. Fabricante 49140
Precio354.71 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña ranurada - Paquete, 1-5/8 pulg. Tamaño de ranura, 10 por paquete
Artículo MI #01560392
No. Fabricante 49140
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
Precio354.71 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño de ranura
    1-5/8 pulg.
  • Grosor
    0.045 pulg.
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Material
    Elastómero
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo
    Paquete
  • UPC_NO
    69815849140

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAPATILLA 49140 045 X 5 DE COLOR AMARILLO - 10/P
  • Las cuñas de elastómero Sof' Shoe® resuelven problemas de alineación angular de los pies blandos en motores, bombas, generadores, turbinas y otra maquinaria de la planta
  • Una alternativa económica en comparación con opciones más costosas y que consumen más tiempo, como fresar la base o el pie, cortar a mano cuñas graduadas, reemplazar la base o reconstruir la base con epoxi vertido
  • Fabricado con un elastómero patentado con un flujo frío único y características de ajuste para rellenar huecos irregulares
  • Estable a 225°F
  • El grosor de cada cuña de elastómero Sof' Shoe® tiene una compresión plana del 12 % con un par de apriete de perno estándar, pero absorberá la angularidad de casi la mitad de su grosor
  • Se utilizan juntos en el proceso de alineación con cuñas ranuradas de acero inoxidable
  • Las cuñas de elastómero Blue Sof' Shoe® tienen 0.020" de grosor, se comprimen hasta 0.0175" y absorben hasta 0.010" de angularidad
  • Las cuñas de elastómero Sof' Shoe® amarillas tienen 0.045" de grosor, se comprimen hasta 0.040" y absorben hasta 0.020" de angularidad
  • 10 piezas por paquete
  • El producto también está disponible en hojas cortadas a la longitud con un ancho de 38.5"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"