Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pulg.
- Longitud de la cuña100 pulg.
- Grosor de la cuña0.0030 pulg.
- Ancho de la cuña6 pulg.
- Tamaño6 x 100 pulg.
- Resistencia a la tensión20000 psi
- Grosor0.0030 pulg.
- Peso0.68 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Grado110
- Tolerancia de longitud+3/-0.250 pulg.
- MaterialCobre
- Cumple/SuperaASTM-B-152, ASTM-B-451
- Dureza RockwellF65
- Material de la cuñaCobre
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceSuave (recocido)
- EspecificacionesASTM B-152, ASTM B-451
- TemploRecocido
- Tolerancia de espesor+/-0.0003 pulg.
- TipoRollo
- Tolerancia de ancho+/-0.005 pulg.