Motion
68370
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01560736
No. Fabricante 68370
Precio284.14 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01560736
No. Fabricante 68370
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
Precio284.14 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pulg.
  • Grosor de la cuña
    0.0070 pulg.
  • Ancho de la cuña
    6 pulg.
  • Tamaño
    6 x 100 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    25000 psi
  • Grosor
    0.007 pulg., 0.178 mm
  • Peso
    1.42 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Grado
    110
  • Tolerancia de longitud
    +3/-0.250 pulg.
  • Material
    Cobre
  • Material de la cuña
    Cobre
  • Tipo de stock de suplementos
    Rollo
  • Templo de calce
    Suave (recocido)
  • Especificaciones
    ASTM B-152, ASTM B-451
  • Templo
    Recocido
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.0004 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    +/-0.005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
68370 007 X 6 X100 CUÑA DE COBRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"