Motion
76740
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 5 pulg., 0.001 a 0.03 pulg., Rango de 0.025 a 0.762 mm, 20 hojas
Artículo MI #01560918
No. Fabricante 76740
Precio86.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 5 pulg., 0.001 a 0.03 pulg., Rango de 0.025 a 0.762 mm, 20 hojas
Artículo MI #01560918
No. Fabricante 76740

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    5 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.001 in, 0.0015 in, 0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.007 in, 0.008 in, 0.009 in, 0.01 in, 0.012 in, 0.014 in, 0.015 in, 0.016 in, 0.025 mm, 0.038 mm, 0.051 mm, 0.076 mm, 0.102 mm, 0.127 mm, 0.152 mm, 0.178 mm, 0.203 mm, 0.229 mm, 0.254 mm, 0.305 mm, 0.356 mm, 0.381 mm, 0.406 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Latón
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Ambos
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Rango de medición
    0.001 a 0.03 pulg., 0.025 a 0.762 mm
  • Número de cuchillas
    20

Descripción general

Descripción del fabricante
SURTIDO DE KITS DE 76740 PIEZAS DE LATÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo