Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla5 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Grosor0.001 pulg., 0.0015 pulg., 0.002 pulg., 0.003 pulg., 0.004 pulg., 0.005 pulg., 0.0075 pulg., 0.01 pulg., 0.0125 pulg., 0.015 pulg., 0.02 pulg., 0.025 pulg., 0.03 pulg., 0.025 mm, 0.038 mm, 0.051 mm, 0.076 mm, 0.102 mm, 0.127 mm, 0.191 mm, 0.254 mm, 0.318 mm, 0.381 mm, 0.508 mm, 0.635 mm, 0.762 mm
Detalles
- Material de la hojaPoliéster (0.001" a 0.005"), vinilo (0.0075" a 0.03")
- Imperial o métricoAmbos
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Rango de medición0.001 a 0.03 pulg., 0.025 a 0.762 mm
- Número de cuchillas13