Motion
79225
Varilla roscada, acero, diámetro: 14mm, paso de rosca gruesa, longitud: 3m, tamaño de la rosca: M14x2
Artículo MI #01560996
No. Fabricante 79225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Varilla roscada, acero, diámetro: 14mm, paso de rosca gruesa, longitud: 3m, tamaño de la rosca: M14x2
Artículo MI #01560996
No. Fabricante 79225
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    14 mm
  • Longitud
    3 m
  • Tamaño de la rosca
    M14x2 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
79225 M14 X 3M VARILLA EN T - PF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo