Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(10) 0.025 mm, (10) 0.05 mm, (10) 0.1 mm, (10) 0.2 mm, (10) 0.25 mm, (10) 0.4 mm, (10) 0.5 mm, (10) 0.7 mm, (10) 1 mm, (10) 2 mm
- Tamaño de ranura32 mm
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas100
- Tipo de cuñaRanurado
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- La cuña ranurada es la mejor manera de resolver problemas de alineación y nivelación en motores, bombas, generadores y otra maquinaria de la planta
- Reduzca los costes de mano de obra eliminando el corte manual y reduzca el tiempo de inactividad eliminando la preparación de cuñas
- El acero inoxidable serie 300 resiste el óxido y la corrosión
- Cada cuña está marcada permanentemente con grosor en la métrica
- Cumple con las especificaciones: ASTM A-666
- Los surtidos contienen 10 cada uno de los siguientes grosores: 0.025 mm, 0.05 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.25 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm y 2 mm
- Envasado en una caja de cartón resistente
- Tamaños de repuesto disponibles