Motion
81975
81975
Artículo MI #01561050
No. Fabricante 81975
Precio1,777.07 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
81975
Artículo MI #01561050
No. Fabricante 81975
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
Precio1,777.07 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (10) 0.025 mm, (10) 0.05 mm, (10) 0.1 mm, (10) 0.2 mm, (10) 0.25 mm, (10) 0.4 mm, (10) 0.5 mm, (10) 0.7 mm, (10) 1 mm, (10) 2 mm
  • Tamaño de ranura
    41 mm

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    100
  • Tipo de cuña
    Ranurado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
81975 125MMX125MM TALLER DE CUÑAS RANURADAS KT
  • La cuña ranurada es la mejor manera de resolver problemas de alineación y nivelación en motores, bombas, generadores y otra maquinaria de la planta
  • Reduzca los costes de mano de obra eliminando el corte manual y reduzca el tiempo de inactividad eliminando la preparación de cuñas
  • El acero inoxidable serie 300 resiste el óxido y la corrosión
  • Cada cuña está marcada permanentemente con grosor en la métrica
  • Cumple con las especificaciones: ASTM A-666
  • Los surtidos contienen 10 cada uno de los siguientes grosores: 0.025 mm, 0.05 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.25 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm y 2 mm
  • Envasado en una caja de cartón resistente
  • Tamaños de repuesto disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo