Motion
6010TB.P63
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #01567750
No. Fabricante 6010TB.P63
Precio854.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #01567750
No. Fabricante 6010TB.P63
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
Su precio$854.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6010-TB-P6-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 50 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 16 mm para uso de ranura profunda y radial estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6010TB.P63
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15800 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801068499

Descripción general

Descripción del fabricante
6010-TB-P6-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos