Motion
103-222
Micómetro exterior, rango: 7" a 8", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #01574155
No. Fabricante 103-222
Precio594.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro exterior, rango: 7" a 8", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #01574155
No. Fabricante 103-222

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio594.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.
  • Profundidad del cuello
    118 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.0002 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Esmalte horneado, martillado
  • Incluye
    Barra estándar
  • Medición máxima
    8 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    7 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
103-222 7-8 IN, 0,0001 EN MECÁNICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo