Motion
103-260
Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: parada de trinquete, metal duro
Artículo MI #01574161
No. Fabricante 103-260
Precio248.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: parada de trinquete, metal duro
Artículo MI #01574161
No. Fabricante 103-260

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio248.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.
  • Profundidad del cuello
    25 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Esmalte horneado, martillado
  • Incluye
    Barra estándar
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
103-260 0-1 IN, 0,0001 EN MECÁNICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo