Motion
114-135
Micómetro de punta, disco o estrías, tipo: yunque en V, graduación: 0.0001", husillo: punta, rango: 0.09" a 1"
Artículo MI #01574227
No. Fabricante 114-135
Precio1,199.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro de punta, disco o estrías, tipo: yunque en V, graduación: 0.0001", husillo: punta, rango: 0.09" a 1"
Artículo MI #01574227
No. Fabricante 114-135

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,199.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    6.35 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.0002 pulg.
  • Tipo de yunque
    Yunque en V
  • Salida de datos
    SPC
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Tope de trinquete
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Ángulo mínimo incluido
    0 °
  • Medición mínima
    0.09 pulg.
  • Número de canales medidos
    5
  • Ángulo de punto
    60 °
  • Tipo de husillo
    Punto
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Yunque en V
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
114-135 .09-1 PULG., 0,0001 DENTRO, MECÁNICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo