Motion
114-163
Micrómetro de punta, disco o spline, tipo: yunque en V, graduación: 0.001", rango: 0.05" a 0.6", salida de datos: ninguno
Artículo MI #01574228
No. Fabricante 114-163
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro de punta, disco o spline, tipo: yunque en V, graduación: 0.001", rango: 0.05" a 0.6", salida de datos: ninguno
Artículo MI #01574228
No. Fabricante 114-163
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    6.35 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.0002 pulg.
  • Tipo de yunque
    Yunque en V
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Configuración del estándar
  • Ángulo máximo incluido
    60 °
  • Medición máxima
    0.6 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Ángulo mínimo incluido
    0 °
  • Medición mínima
    0.05 pulg.
  • Número de canales medidos
    3
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Yunque en V

Descripción general

Descripción del fabricante
114-163 .05-.6 PULG., 0,001 EN MECÁNICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo