Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0001 pulg.
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Diámetro del husillo6.35 mm
- Profundidad del cuello26.5 mm
Detalles
- Precisión±0.0002 pulg.
- Tipo de yunqueDisco, plano, varilla, yunque en V
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeYunques intercambiables (planos/varilla)
- Ángulo máximo incluido120 °
- Medición máxima1 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Ángulo mínimo incluido0 °
- Medición mínima0 pulg.
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalFricción
- TipoYunque múltiple