Motion
126-142
Micrómetro de punta, disco o ranura, tipo: rosca de tornillo, graduación: 0.001", rango: 5" a 6", salida de datos: ninguno
Artículo MI #01574311
No. Fabricante 126-142
Precio1,885.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro de punta, disco o ranura, tipo: rosca de tornillo, graduación: 0.001", rango: 5" a 6", salida de datos: ninguno
Artículo MI #01574311
No. Fabricante 126-142

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,885.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    6.35 mm
  • Profundidad del cuello
    93 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.00025 pulg.
  • Tipo de yunque
    Cónico, yunque en V
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Barra estándar
  • Ángulo máximo incluido
    60 °
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Ángulo mínimo incluido
    0 °
  • Medición mínima
    5 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Rosca de tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
126-142 5-6 IN, 0,001 DENTRO, MECÁNICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo