Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Diámetro del husillo6.35 mm
Detalles
- Tipo de yunqueCónico, yunque en V
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeBarra estándar
- Ángulo máximo incluido60/55 °
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialAcero
- Ángulo mínimo incluido0 °
- Tipo de husilloYunque
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoRosca de tornillo
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna