Motion
126-804
Micómetro de punta, disco o estría, tipo: rosca de tornillo, husillo: yunque, tipo de medición: mecánico
Artículo MI #01574316
No. Fabricante 126-804
Precio215.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro de punta, disco o estría, tipo: rosca de tornillo, husillo: yunque, tipo de medición: mecánico
Artículo MI #01574316
No. Fabricante 126-804

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio215.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Diámetro del husillo
    6.35 mm

Detalles

  • Tipo de yunque
    Cónico, yunque en V
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Barra estándar
  • Ángulo máximo incluido
    60/55 °
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Ángulo mínimo incluido
    0 °
  • Tipo de husillo
    Yunque
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Rosca de tornillo
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
126-804 MICRÓMETRO DE ROSCA DE TORNILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo