Motion
129-127
Micrómetro/medidor de profundidad mecánico, rango: 0" a 4", precisión: ±0.00015", ±3µm, graduación: 0.001", varillas: 4
Artículo MI #01574329
No. Fabricante 129-127
Precio437.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro/medidor de profundidad mecánico, rango: 0" a 4", precisión: ±0.00015", ±3µm, graduación: 0.001", varillas: 4
Artículo MI #01574329
No. Fabricante 129-127

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio437.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2-1/2 pulg.
  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Diámetro de la varilla
    4 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.00015 pulg., ±3 μm
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Tope de trinquete
  • Medición máxima
    4 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Número de barras
    4
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
129-127 0-4 IN, 0,001 EN PROFUNDIDAD MECÁNICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo