Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-1/2 pulg.
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la varilla0.157 pulg.
Detalles
- Precisión±0.00012 pulg.
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeTope de trinquete
- Medición máxima6 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición mínima0 pulg.
- Número de barras6
- Tipo de varillaNo rotativo
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna