Motion
129-131
Micrómetro/medidor de profundidad mecánico, rango: 0" a 4", precisión: ±0.00012", graduación: 0.001", base de 4"
Artículo MI #01574331
No. Fabricante 129-131
Precio472.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro/medidor de profundidad mecánico, rango: 0" a 4", precisión: ±0.00012", graduación: 0.001", base de 4"
Artículo MI #01574331
No. Fabricante 129-131

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio472.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    4 pulg.
  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.157 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.00012 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Tope de trinquete
  • Medición máxima
    4 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Número de barras
    4
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
129-131 0-4 IN, 0,001 EN PROFUNDIDAD MECÁNICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo