Motion
139-180
Micrometraje interior, rango: 4" a 52", mecánico, graduación: 0.001"
Artículo MI #01574371
No. Fabricante 139-180
Precio2,619.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrometraje interior, rango: 4" a 52", mecánico, graduación: 0.001"
Artículo MI #01574371
No. Fabricante 139-180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,619.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    16 pulg.
  • Viaje
    1 pulg.

Detalles

  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Estuche de madera ajustado
  • Medición máxima
    52 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    4 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    6
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE VARILLA DE EXTENSIÓN MECÁNICA 139-180

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo