Motion
148-120
Cabezal del micrómetro, 13mm máx. Medición, Diámetro del husillo 5mm , Graduación 0.01mm , Diámetro del dedal 13mm
Artículo MI #01574440
No. Fabricante 148-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal del micrómetro, 13mm máx. Medición, Diámetro del husillo 5mm , Graduación 0.01mm , Diámetro del dedal 13mm
Artículo MI #01574440
No. Fabricante 148-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm
  • Longitud total
    67.1 mm
  • Diámetro del husillo
    5 mm
  • Longitud del husillo
    17.5 mm
  • Diámetro del dedal
    13 mm

Detalles

  • Precisión
    ±2 μm
  • Tuerca de sujeción suministrada
    Incluido
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Bloqueo del husillo
  • Medición máxima
    13 mm
  • Medición mínima
    0 mm
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
148-120 CABEZA MITAD 13MM S/LCK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo