Motion
153-207
Cabezal del micrómetro, 1" máx. Medición, Diámetro de Husillo 8mm , Graduación 0.001mm, 0.01mm , Cara de Carburo
Artículo MI #01574576
No. Fabricante 153-207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal del micrómetro, 1" máx. Medición, Diámetro de Husillo 8mm , Graduación 0.001mm, 0.01mm , Cara de Carburo
Artículo MI #01574576
No. Fabricante 153-207
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 mm, 0.01 mm
  • Longitud total
    107.5 mm
  • Diámetro del husillo
    8 mm
  • Longitud del husillo
    27 mm
  • Diámetro del dedal
    18 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.00015 pulg.
  • Tuerca de sujeción suministrada
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
153-207 0-1 IN, 0,001 DENTRO, MECÁNICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo