Motion
182-107
Regla , longitud de la cuchilla: 6", ancho de la cuchilla: 3/4", graduación: 0.5mm, 1mm, 1/10", 1/100", material: acero inoxidable
Artículo MI #01575262
No. Fabricante 182-107
Precio33.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regla , longitud de la cuchilla: 6", ancho de la cuchilla: 3/4", graduación: 0.5mm, 1mm, 1/10", 1/100", material: acero inoxidable
Artículo MI #01575262
No. Fabricante 182-107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3/4 pulg.
  • Graduación
    0.5 mm, 1/100 pulg., 1/10 pulg., 1 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Flexible o rígido
    Rígido
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    Inglés, métrico
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
REGLA DE ACERO DE 182-107 6 PULG., 150MM PULG., 3/4 PULG.