Motion
182-171
Regla , Longitud de hoja: 600mm, Ancho de hoja: 30mm, Graduación: 0.5mm, 1mm, 5mm, Estilo de graduación: Sistema métrico
Artículo MI #01575303
No. Fabricante 182-171
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regla , Longitud de hoja: 600mm, Ancho de hoja: 30mm, Graduación: 0.5mm, 1mm, 5mm, Estilo de graduación: Sistema métrico
Artículo MI #01575303
No. Fabricante 182-171
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    600 mm
  • Anchura de la cuchilla
    30 mm
  • Graduación
    0.5 mm, 1 mm, 5 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Flexible o rígido
    Rígido
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    Sistema métrico
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
182-171 REGLA DE ACERO, 600MM, GRADUACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo