Especificaciones
Dimensiones
- Rango de medición métricaDe 0.4 a 7 mm
- Tamaños del conjunto0.4 mm, 0.5 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 10 tpi, 11-1/2 tpi, 11 tpi, 12 tpi, 13 tpi, 14 tpi, 15 tpi, 16 tpi, 18 tpi, 1 mm, 2.5 mm, 20 tpi, 22 tpi, 24 tpi, 26 tpi, 27 tpi, 28 tpi, 2 mm, 3.5 mm, 30 tpi, 32 tpi, 34 tpi, 36 tpi, 38 tpi, 3 mm, 4-1/2 tpi, 4.5 mm, 40 tpi, 42 tpi, 4 mm, 4 tpi, 5-1/2 tpi, 5.5 mm, 5 mm, 5 tpi, 6.5 mm, 6 mm, 6 tpi, 7 mm, 7 tpi, 8 tpi, 9 tpi
Detalles
- Rango de medición imperialDe 4 a 42 ppp
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo no incluido
- Número de cuchillas51
- Tipo de roscaSistema métrico, unificado