Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del disco0.787 pulg., 20 mm
- Grosor del borde del disco0.028 pulg.
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Diámetro del husillo6.35 mm
- Profundidad del cuello25.4 mm
Detalles
- Precisión±0.0002 pulg.
- Tipo de yunqueDisco
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalIncluido
- IncluyeTope de trinquete
- Medición máxima1 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0 pulg.
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoDisco