Motion
530-101
Calibre Vernier - Graduación: 0.05mm - Rango: 0 a 150mm
Artículo MI #01577989
No. Fabricante 530-101
Precio242.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre Vernier - Graduación: 0.05mm - Rango: 0 a 150mm
Artículo MI #01577989
No. Fabricante 530-101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio242.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.05 mm
  • Profundidad de la mordaza interior
    21 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    40 mm
  • Longitud total
    229 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.05 mm
  • Incluye
    Funda de vinilo
  • Rango de medición
    De 0 a 150 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
530-101 0-150MM, 0.05MM, CALIBRE VERNIER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo