Motion
530-104
Calibre Vernier - Graduación: 0.05mm, 1/128" - Rango: 0 a 150mm, 0 a 6"
Artículo MI #01577991
No. Fabricante 530-104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre Vernier - Graduación: 0.05mm, 1/128" - Rango: 0 a 150mm, 0 a 6"
Artículo MI #01577991
No. Fabricante 530-104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.05 mm, 1/128 pulg.
  • Profundidad de la mordaza interior
    21 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    40 mm
  • Longitud total
    229 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.05 mm
  • Incluye
    Funda de vinilo
  • Rango de medición
    0 a 150 mm, 0 a 6 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
530-104 0-150MM/0-6 IN, 0.05MM Y 1/128

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo