Motion
530-118
Calibre Vernier - Graduación: 0.001", 0.02mm - Rango: 0 a 200mm, 0 a 8"
Artículo MI #01578000
No. Fabricante 530-118
Precio280.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre Vernier - Graduación: 0.001", 0.02mm - Rango: 0 a 200mm, 0 a 8"
Artículo MI #01578000
No. Fabricante 530-118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio280.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg., 0.02 mm
  • Profundidad de la mordaza interior
    24.5 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    50 mm
  • Longitud total
    288 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.03 mm
  • Incluye
    Funda de vinilo
  • Rango de medición
    0 a 200 mm, 0 a 8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
530-118 0-200MM/0-8 IN, 0.02MM/.001 DENTRO,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good