Especificaciones
Dimensions
- Graduación0.001 pulg., 0.02 mm
- Profundidad de la mordaza interior21 mm
- Profundidad de la mordaza exterior40 mm
- Longitud total229 mm
- Ancho de la báscula16 mm
Details
- Precisión±0.03 mm
- IncluyeFunda de vinilo
- Rango de medición0 a 150 mm, 0 a 6 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
530-312 0-150MM/0-6 IN, 0.02MM/.001 DENTRO,