Motion
531-108
Calibre Vernier - Graduación: 0.05mm, 1/128" - Rango: 0 a 200mm, 0 a 8"
Artículo MI #01578009
No. Fabricante 531-108
Precio312.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre Vernier - Graduación: 0.05mm, 1/128" - Rango: 0 a 200mm, 0 a 8"
Artículo MI #01578009
No. Fabricante 531-108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio312.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.05 mm, 1/128 pulg.
  • Profundidad de la mordaza interior
    25 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    50 mm
  • Longitud total
    288 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.05 mm
  • Incluye
    Funda de vinilo
  • Rango de medición
    0 a 200 mm, 0 a 8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
531-108 0-200MM/0-8 IN, 0,05MM/1/128 DENTRO,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"